Aperçu
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Type de corpsCéramique
- Diamètre8.5 mm
- Classe de fusibleEuro / CEI
- Type de fusibleStyle français
- Approbation CEIRépond aux normes
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Longueur totale23 mm
- SériegF
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Détails supplémentairesLes fusibles Ferraz Shawmut gF couvrent une vaste gamme de tailles physiques et d’ampères nominaux pour 250, 400, 500 et 690 volts CA. Les fusibles gF sont destinés à un usage domestique. La plupart des cotes sont disponibles avec un indicateur optionnel. Tous les fusibles industriels ont l’option d’un gâche intégré. Tous les fusibles cylindriques ont des corps en céramique et des viroles plaquées argent.
- Intensité nominale6 A