Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 12 A, 380V CA, style français, type à montage sur ferrule, Classe Euro / CEI
N° D’ARTICLE MI00528815
N° MFR12633-G

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
12633-G FUSIBLE À VIROLE FRANÇAISE

Spécifications

  • Type de produit
    Fusibles
  • Type de corps
    Céramique
  • Diamètre
    8.5 mm
  • Classe de fusible
    Euro / CEI
  • Type de fusible
    Style français
  • Approbation CEI
    Répond aux normes
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Longueur totale
    31.5 mm
  • Série
    gF
  • Valeur nominale en volts
    380V C.A.
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles Ferraz Shawmut gF couvrent une vaste gamme de tailles physiques et d’ampères nominaux pour 250, 400, 500 et 690 volts CA. Les fusibles gF sont destinés à un usage domestique. La plupart des cotes sont disponibles avec un indicateur optionnel. Tous les fusibles industriels ont l’option d’un gâche intégré. Tous les fusibles cylindriques ont des corps en céramique et des viroles plaquées argent.
  • Intensité nominale
    12 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif