Motion
16213-G
Fusible – 2 A, 500V CA, style français, type à montage sur ferrule, Classe Euro / CEI
N° D’ARTICLE MI00528927
N° MFR16213-G
Prix50.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 2 A, 500V CA, style français, type à montage sur ferrule, Classe Euro / CEI
N° D’ARTICLE MI00528927
N° MFR16213-G
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
Prix50.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16213-G FUSIBLE À FERRULE FRANÇAISE

Spécifications

  • Type de produit
    Fusibles
  • Type de corps
    Céramique
  • Diamètre
    10 mm
  • Classe de fusible
    Euro / CEI
  • Type de fusible
    Style français
  • Approbation CEI
    Répond aux normes
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Longueur totale
    38 mm
  • Série
    gI-gG
  • Valeur nominale en volts
    500V C.A.
  • Détails supplémentaires
    Les liaisons de fusibles Ferraz Shawmut gI-gG couvrent une vaste gamme de tailles physiques et d’intensités nominales pour 250, 400, 500 et 690 volts CA. Les liaisons de fusibles gI-gG et aM sont destinées aux applications industrielles. La plupart des cotes sont disponibles avec un indicateur optionnel. Tous les fusibles industriels ont l’option d’un gâche intégré. Tous les fusibles cylindriques ont des corps en céramique et des viroles plaquées argent.
  • Intensité nominale
    2 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif