Aperçu
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Type de corpsCéramique
- Diamètre10 mm
- Classe de fusibleEuro / CEI
- Type de fusibleStyle français
- Approbation CEIRépond aux normes
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Longueur totale38 mm
- SériegI-gG
- Valeur nominale en volts500V C.A.
- Détails supplémentairesLes liaisons de fusibles Ferraz Shawmut gI-gG couvrent une vaste gamme de tailles physiques et d’intensités nominales pour 250, 400, 500 et 690 volts CA. Les liaisons de fusibles gI-gG et aM sont destinées aux applications industrielles. La plupart des cotes sont disponibles avec un indicateur optionnel. Tous les fusibles industriels ont l’option d’un gâche intégré. Tous les fusibles cylindriques ont des corps en céramique et des viroles plaquées argent.
- Intensité nominale15 A