Aperçu
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Type de corpsCéramique
- Diamètre10 mm
- Classe de fusibleEuro / CEI
- Type de fusibleStyle français
- Approbation CEIRépond aux normes
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Longueur totale38 mm
- SérieaM
- Valeur nominale en volts500V C.A.
- Détails supplémentairesLes fusibles aM Ferraz Shawmut couvrent une large gamme de tailles physiques et d'ampères pour 250, 400, 500 et 690 volts CA. Les fusibles aM sont destinés aux applications industrielles. La plupart des cotes sont disponibles avec un indicateur optionnel. Tous les fusibles industriels ont l’option d’un gâche intégré. Tous les fusibles cylindriques ont des corps en céramique et des viroles plaquées argent.
- Intensité nominale10 A