Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleStyle français
- Classe de fusibleEuro / CEI
- Intensité nominale1 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts660V C.A.
- Longueur totale51 mm
- Diamètre14 mm
- SérieaM
- Approbation CEIRépond aux normes
- Type de corpsCéramique
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles aM Ferraz Shawmut couvrent une large gamme de tailles physiques et d'ampères pour 250, 400, 500 et 690 volts CA. Les fusibles aM sont destinés aux applications industrielles. La plupart des cotes sont disponibles avec un indicateur optionnel. Tous les fusibles industriels ont l’option d’un gâche intégré. Tous les fusibles cylindriques ont des corps en céramique et des viroles plaquées argent.