Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleStyle français
- Classe de fusibleEuro / CEI
- Intensité nominale25 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts660V C.A.
- Longueur totale58 mm
- Diamètre22 mm
- SériegI-gG
- Approbation CEIRépond aux normes
- Type de corpsCéramique
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes liaisons de fusibles Ferraz Shawmut gI-gG couvrent une vaste gamme de tailles physiques et d’intensités nominales pour 250, 400, 500 et 690 volts CA. Les liaisons de fusibles gI-gG et aM sont destinées aux applications industrielles. La plupart des cotes sont disponibles avec un indicateur optionnel. Tous les fusibles industriels ont l’option d’un gâche intégré. Tous les fusibles cylindriques ont des corps en céramique et des viroles plaquées argent.