Motion
18531-G
Fusible – 10 A, 660V CA, style français, type à montage sur ferrule, Classe Euro / CEI
N° D’ARTICLE MI00529107
N° MFR18531-G
Prix139.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 10 A, 660V CA, style français, type à montage sur ferrule, Classe Euro / CEI
N° D’ARTICLE MI00529107
N° MFR18531-G
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
Prix139.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
18531-G FUSIBLE À FERRULE FRANÇAISE

Spécifications

  • Type de fusible
    Style français
  • Classe de fusible
    Euro / CEI
  • Intensité nominale
    10 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    660V C.A.
  • Longueur totale
    58 mm
  • Diamètre
    22 mm
  • Série
    aM
  • Approbation CEI
    Répond aux normes
  • Type de corps
    Céramique
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles aM Ferraz Shawmut couvrent une large gamme de tailles physiques et d'ampères pour 250, 400, 500 et 690 volts CA. Les fusibles aM sont destinés aux applications industrielles. La plupart des cotes sont disponibles avec un indicateur optionnel. Tous les fusibles industriels ont l’option d’un gâche intégré. Tous les fusibles cylindriques ont des corps en céramique et des viroles plaquées argent.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif