Aperçu
Description du fabricant
18563-G FUSIBLE À VIROLE FRANÇAISE
Spécifications
- Type de fusibleStyle français
- Classe de fusibleEuro / CEI
- Intensité nominale100 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts500V C.A.
- Longueur totale58 mm
- Diamètre22 mm
- SérieaM
- Approbation CEIRépond aux normes
- Type de corpsCéramique
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles aM Ferraz Shawmut couvrent une large gamme de tailles physiques et d'ampères pour 250, 400, 500 et 690 volts CA. Les fusibles aM sont destinés aux applications industrielles. La plupart des cotes sont disponibles avec un indicateur optionnel. Tous les fusibles industriels ont l’option d’un gâche intégré. Tous les fusibles cylindriques ont des corps en céramique et des viroles plaquées argent.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité