Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur40 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre324T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1780 tr/min
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueNon
- Ampérage à pleine charge101.0/50.5 A
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Code KVAF
- kW30 kW
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Mot-clé de description40 hp
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Longueur du moteur sans arbre15.5 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAcier laminé
- CaractéristiquesCotes d’efficacité de première qualité Système d’isolation de classe F à fonctionnement continu, certifié Inverter – Cadre de 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors équilibrés dynamiquement Garantie de 3 ans sur les moteurs à efficacité supérieure Les couples dépassent les normes de performance NEMA, reconnus UL et certifiés CSA
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Poids504 lb
- Numéro CUP du fabricant691720021446
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniques40 HP, 230/460 V, entièrement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC)
- Fiche technique40 HP, 230/460 V, entièrement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC)
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général