Aperçu
- Cotes efficaces de qualité supérieure
- Classé onduleur; service continu
- Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
- Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
- Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
- Rotors à équilibrage dynamique
- Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur125 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre444
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Régime de base1785 tr/min
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueNon
- Ampérage à pleine charge146.0 A
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Efficacité de la pleine charge96.2 %
- Code KVAG
- kW93 kW
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Mot-clé de description125 hp
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Longueur du moteur sans arbre21.17 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier laminé
- CaractéristiquesCotes de rendement de première qualité Système d’isolation de classe F à usage continu, certifié Inverter – cadre 140 et système d’isolation de classe F supérieure – cadre 140 et paliers à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors à équilibrage dynamique Les couples dépassent les normes de performance NEMA, reconnus UL et certifiés CSA
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement318
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement315
- Poids1326 lb
- Numéro CUP du fabricant691720021545
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 125 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 444T , TEFC
- Fiche techniqueMoteur tout usage 125 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 444T , TEFC
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général