Motion
SF4B200T64Y

Lincoln Motors
SF4B200T64Y

Moteur à usage général Leeson - 200 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1788 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00532533
N° MFRSF4B200T64Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SF4B200T64Y

Moteur à usage général Leeson - 200 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1788 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00532533
N° MFRSF4B200T64Y
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200 1800 LM13710 TEFC 460 445T
  • Cotes efficaces de qualité supérieure
  • Classé onduleur; service continu
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Rotors à équilibrage dynamique
  • Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    445
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Régime de base
    1788 tr/min
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    Non
  • Ampérage à pleine charge
    227.0 A
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Code KVA
    G
  • kW
    149 kW
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Longueur du moteur sans arbre
    23.17 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Caractéristiques
    Cotes de rendement de première qualité Système d’isolation de classe F à usage continu, certifié Inverter – cadre 140 et système d’isolation de classe F supérieure – cadre 140 et paliers à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors à équilibrage dynamique Les couples dépassent les normes de performance NEMA, reconnus UL et certifiés CSA
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6318
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6315
  • Poids
    1531 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    691720021620
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 200 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 445T , TEFC
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 200 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 445T , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif