SF4B50TC61Y

Lincoln Motors
SF4B50TC61Y

Moteur à usage général Leeson - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1782 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00532590
N° MFRSF4B50TC61Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SF4B50TC61Y

Moteur à usage général Leeson - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1782 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00532590
N° MFRSF4B50TC61Y
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LM13728 50HP 1800 tr/min 326T 230/460V
  • Cotes efficaces de qualité supérieure
  • Classé onduleur; service continu
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Rotors à équilibrage dynamique
  • Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    326
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Régime de base
    1782 tr/min
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    Non
  • Ampérage à pleine charge
    127.0/63.5 A
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Code KVA
    F
  • kW
    37.30 kW
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Longueur du moteur sans arbre
    17.00 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Caractéristiques
    Cotes de rendement de première qualité Système d’isolation de classe F à usage continu, certifié Inverter – cadre 140 et système d’isolation de classe F supérieure – cadre 140 et paliers à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors à équilibrage dynamique Les couples dépassent les normes de performance NEMA, reconnus UL et certifiés CSA
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Poids
    573 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    691720061725
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 326TC , TEFC
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 326TC , TEFC
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif