SD2B60TSC61Y

Lincoln Motors
SD2B60TSC61Y

Moteur à usage général Leeson - 60 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3550 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00532619
N° MFRSD2B60TSC61Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SD2B60TSC61Y

Moteur à usage général Leeson - 60 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3550 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00532619
N° MFRSD2B60TSC61Y
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60 3600 LM13840 ODP 230/460 326TSC
  • Cotes efficaces de qualité supérieure
  • Cote d’onduleur ; Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz
  • Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Acier laminé
  • Homologué UL et certifié CSA

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    326
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3550 tr/min
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    Non
  • Ampérage à pleine charge
    136.0/68.0 A
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Code KVA
    F
  • kW
    45 kW
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    2
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Longueur du moteur sans arbre
    16.57 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Caractéristiques
    Cotes d’efficacité de première qualité Cote Inverter, Plaqué nominatif pour un fonctionnement de 50 Hz Systèmes d’isolation de classe B, Cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Acier laminé Reconnu UL et certifié CSA
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Poids
    535 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    691720020012
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 60 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 326TSC , ODP
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 60 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 326TSC , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif