Aperçu
- Cotes efficaces de qualité supérieure
- Cote d’onduleur ; Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz
- Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
- Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
- Acier laminé
- Homologué UL et certifié CSA
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur50 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre326
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Régime de base1782 tr/min
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueNon
- Ampérage à pleine charge131.0/65.5 A
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Efficacité de la pleine charge94.5 %
- Code KVAF
- kW37.30 kW
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Mot-clé de description50 hp
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Longueur du moteur sans arbre16.57 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAcier laminé
- CaractéristiquesCotes d’efficacité de première qualité Cote Inverter, Plaqué nominatif pour un fonctionnement de 50 Hz Systèmes d’isolation de classe B, Cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Acier laminé Reconnu UL et certifié CSA
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement311
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement309
- Poids543 lb
- Numéro CUP du fabricant691720002889
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 326T , ODP
- Fiche techniqueMoteur à usage général 50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 326T , ODP
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général