Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur150 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre444T
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1788 tr/min
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueNon
- Ampérage à pleine charge170.0 A
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Efficacité de la pleine charge95.8 %
- Code KVAG
- kW112 kW
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur4
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Mot-clé de description150 hp
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Longueur du moteur sans arbre21.27 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Classe de conception NEMAC.-B.
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAcier laminé
- CaractéristiquesValeurs nominales efficaces de qualité supérieure Cote de marche, Plaqué nominatif pour un fonctionnement de 50 Hz Garantie de 3 ans sur les moteurs efficaces de qualité supérieure Systèmes d’isolation de classe B, cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Acier laminé Reconnu UL et certifié CSA
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement318
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement315
- Poids1277 lb
- Numéro CUP du fabricant691720003022
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniques150 HP, 460 V, anti-gouttes ouvertes (ODP)
- Fiche technique150 HP, 460 V, anti-gouttes ouvertes (ODP)
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général