Motion
SD4B300T64Y

Lincoln Motors
SD4B300T64Y

Moteur à usage général Leeson - 300 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00532645
N° MFRSD4B300T64Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SD4B300T64Y

Moteur à usage général Leeson - 300 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI00532645
N° MFRSD4B300T64Y
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
300 1800 LM13826 ODP 460 447T
  • Cotes efficaces de qualité supérieure
  • Cote d’onduleur ; Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz
  • Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Acier laminé
  • Homologué UL et certifié CSA

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    447
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Base rigide
  • Protection thermique
    Non
  • Ampérage à pleine charge
    348.0 A
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Code KVA
    G
  • kW
    224 kW
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Poteaux de moteur
    4
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Mot-clé de description
    300 hp
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Longueur du moteur sans arbre
    26.77 po
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Classe de conception NEMA
    C.-B.
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Caractéristiques
    Cotes d’efficacité de première qualité Cote Inverter, Plaqué nominatif pour un fonctionnement de 50 Hz Systèmes d’isolation de classe B, Cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Acier laminé Reconnu UL et certifié CSA
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    318
  • Type de roulement
    Balle
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    315
  • Poids
    1745 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    691720003176
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 300 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 447T , ODP
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 300 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 447T , ODP
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif