Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3 hp
- Mot-clé de description3 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre182T
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1770 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Plage de température ambiante40 °C
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Code KVAK
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- kW2.20 kW
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Ampérage à pleine charge3.9 A
- Courant de pleine charge4.00 A
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Orientation du moteurhorizontal
- Poteaux de moteur4
- Type d’arbreT
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens horaire
- Dimension C de la longueur totale12.71 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- CaractéristiquesSatisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la construction en fonte à EISA2007 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine Duty, Conforme à la spécification automobile Ford EM1 Système d’isolation MAX GUARD® classe H Protection à couple constant IP55 pour le fonctionnement à onduleur Reniflard en bronze fritté avec drain en laiton et chapeaux de palier, équilibré avec précision à 0,08”/sec 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, Facteur de service 1.0 sur alimentation IGBT Fini époxy interne et externe
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationH
- Cote IP55
- Normes respectéesCE, CSA
- Poids112 lb
- DemandesUsines de produits chimiques, transformation des aliments, fonderies, mines, usines de papier, raffineries, environnements à usage intensif
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856191380
- CUP_NON722856019493
- Dessin 2D
- Schéma de câblage
- Type de produitMoteurs de service intensif
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation