RHM3116
Moteur CA - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur socle résilient
N° D’ARTICLE MI00532760
N° MFRRHM3116
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CA - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur socle résilient
N° D’ARTICLE MI00532760
N° MFRRHM3116
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1 1800 RHM3116 ODP 208-230/460 56

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.40 / 1.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.50 %
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.47 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    32 lb
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif