Motion
UCC5700
Fonction agricole - Moteur de sécheuse universelle - 5 hp / 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TZ , logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00532770
N° MFRUCC5700
Prix2,274.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur de sécheuse universelle - 5 hp / 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184TZ , logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00532770
N° MFRUCC5700
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
Prix2,274.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5 3600 UCC5700 OAO 230 184TZ

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur universel de sécheuse court
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    5 hp / 7-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    184TZ
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Courant de pleine charge
    19.50–29.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    79.00 %
  • Ampères à tension
    19.5 A à 230 V
  • Mot-clé de description
    7 hp / 5 hp
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.38 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    74 lb
  • Demandes
    Spécialement conçu pour être utilisé sur les sécheuses à ventilateur axial à palettes.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568122365
  • Détails supplémentaires
    La conception TEAO empêche l’entrée de rongeurs, d’insectes et d’autres corps étrangers. Efficacité de charge complète élevée pour réduire les coûts d’exploitation. Aucun interrupteur mécanique à porter. Aucun bruit et aucune vibration causés par la régénération. Moins sensible aux variations de tension. Démarrage en douceur. Thermostats. Peinture époxy. 1.00 Facteur de service. Isolation de classe F.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif