UCCE345
Fonction agricole - Moteur de sécheuse universelle - 4-1/2 hp / 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, châssis 184Z , logement TEAO (couverture à air entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00532771
N° MFRUCCE345
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur de sécheuse universelle - 4-1/2 hp / 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, châssis 184Z , logement TEAO (couverture à air entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00532771
N° MFRUCCE345
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3 3600 UCCE345 TEAO 230 184Z

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur universel de sécheuse court
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    4-1/2 hp / 3 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Taille du cadre
    184Z
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    13.00–17.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.00 %
  • Ampères à tension
    13.0 A à 230 V
  • Mot-clé de description
    4-1/2 hp / 3 hp
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.88 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    75 lb
  • Demandes
    Spécialement conçu pour être utilisé sur les sécheuses à ventilateur axial à palettes.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Détails supplémentaires
    La conception TEAO empêche l’entrée de rongeurs, d’insectes et d’autres corps étrangers. Efficacité de charge complète élevée pour réduire les coûts d’exploitation. Aucun interrupteur mécanique à porter. Aucun bruit et aucune vibration causés par la régénération. Moins sensible aux variations de tension. Démarrage en douceur. Thermostats. Peinture époxy. 1.00 Facteur de service. Isolation de classe F.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif