Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis CEI - 1.50 kW, 1500 tr/min, 3 ph, 230/400 V, D90L châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, 1500 tr/min Base, Montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00532778
N° MFRMM3558-50

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1.5KW/2HP 1500 MM3558-50 TEFC 230/400 D9

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • kW
    1.50 kW
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/400 V
  • Taille du cadre
    D90L
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Diamètre de l’arbre
    1.19 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.87 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    50 lb
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif