Motion
MVM3611C-50

Baldor-Reliance
MVM3611C-50

Moteur c.a. à châssis IEC - 2.24 kW, 1500 tr/min, 3 ph, 230/400 V, D100LC châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, Base 1500 tr/min, Face en C / Montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00532796
N° MFRMVM3611C-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Baldor-Reliance
MVM3611C-50

Moteur c.a. à châssis IEC - 2.24 kW, 1500 tr/min, 3 ph, 230/400 V, D100LC châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, Base 1500 tr/min, Face en C / Montage sans pied
N° D’ARTICLE MI00532796
N° MFRMVM3611C-50
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2.2KW/3HP 1500 MVM3611C-50 TEFC 230/400

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • kW
    2.24 kW
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/400 V
  • Taille du cadre
    D100LC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Efficacité de la pleine charge
    81.50 %
  • Diamètre de l’arbre
    1.44 po
  • Dimension C de la longueur totale
    14.40 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    73 lb
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif