GCP24140
Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 10  :1, 1/12 hp, 115 V, 1 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), montage sur le visage, 1.00 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI00532871
N° MFRGCP24140
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 10  :1, 1/12 hp, 115 V, 1 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), montage sur le visage, 1.00 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI00532871
N° MFRGCP24140
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/12 164 GCP24140 TENV 115
  • dans les moteurs à angle droit. Engrenage hélicoïdal durci par induction et engrenage droit dans

Spécifications

  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Puissance d’entrée
    1/12 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Rapport de vitesse
    10 :1
  • Régime de sortie
    163.0 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    1.00 A
  • Couple de pleine charge
    28.5 po/lb
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Normes respectées
    CSA, UR, CE
  • Étape
    2
  • Type de montage
    Visage
  • Poids
    10.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • CUP_NON
    781568201527
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin 2D
  • Schéma de câblage
  • Instructions d’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif