Motion
985.615F

LEESON (RRX)
985.615F

Moteur à engrenage brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 35  :1, 1/8 hp, 90 V, 51.0 tr/min, TENV, châssis 30None , fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00533083
N° MFR985.615F
Prix1,034.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
985.615F

Moteur à engrenage brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 35  :1, 1/8 hp, 90 V, 51.0 tr/min, TENV, châssis 30None , fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00533083
N° MFR985.615F
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
Votre prix1,034.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M1125071.00,1/8HP,P302-30E,51RPM,
  • Rendement égalé pour un service continu.
  • Engrenages en acier usinés avec précision.
  • La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuite.
  • Les arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour supporter des capacités de charge élevées.

Spécifications

  • Type de moteur
    Brossé
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • kW
    0.10 kW
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Rapport de vitesse
    35 :1
  • Régime de sortie
    51.0 tr/min
  • Couple de pleine charge
    130 po/lb
  • Efficacité de la pleine charge
    70.80 %
  • Courant de pleine charge
    1.40 A
  • Taille du cadre
    30None
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Facteur de service
    1
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Longueur du moteur sans arbre
    4.91 po
  • Type de montage
    Spécial
  • Dimension C de la longueur totale
    11.45 po
  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6000
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6000
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Poids
    12.00 lb
  • Dessin 2D
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720091142
  • CUP_NON
    691720091142
  • Schéma de câblage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif