Motion
0093
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 5  :1, 1/17 hp, 130 V, 500.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00533089
N° MFR0093
Prix552.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 5  :1, 1/17 hp, 130 V, 500.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00533089
N° MFR0093
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
Votre prix552.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D’ENGRENAGE 0093

Spécifications

  • Type de moteur
    Brossé
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Puissance d’entrée
    1/17 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    130 V
  • Rapport de vitesse
    5 :1
  • Régime de sortie
    500.0 tr/min
  • Couple de pleine charge
    5 po/lb
  • Courant de pleine charge
    2.60 A
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Classe d’isolation
    B
  • Cadre NEMA
    24A
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Cote IP
    IP20
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Étape
    1
  • Charge suspendue
    5 lb
  • Type de montage
    Pied
  • Poids
    5.30 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.2000
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif