Motion
0291
Moteur à usage général - 1/9 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Base 1700 tr/min, Montage sur le visage
N° D’ARTICLE MI00533139
N° MFR0291
Prix335.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/9 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Base 1700 tr/min, Montage sur le visage
N° D’ARTICLE MI00533139
N° MFR0291

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix335.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 0291
  • Cote IP-20 totalement fermée
  • Ventilateur refroidi pour une puissance de sortie élevée
  • Système d’isolation de classe « B » fonctionnant dans les limites de classe « A » pour prolonger la durée de vie de l’enroulement et du lubrifiant
  • Anneau central et écrans d’extrémité en aluminium pour une efficacité thermique élevée et un poids léger
  • Roulements à billes lubrifiés en permanence et testés contre le bruit
  • Le roulement verrouillé minimise le jeu axial de l’arbre

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/9 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Visage
  • Mot-clé de description
    1/9 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    20
  • Poids
    9 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif