Motion
850
Entraînement CC - 1/3 hp, entrée 115 V c.a., 1 ph, sortie 130 V c.c., non régénératif, classé IP-52, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI00533187
N° MFR850
Prix358.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1/3 hp, entrée 115 V c.a., 1 ph, sortie 130 V c.c., non régénératif, classé IP-52, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI00533187
N° MFR850
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
Prix358.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR 0850
  • Fonctionne sur une ligne de 115 volts c.a.
  • Sortie CC filtrée pour un fonctionnement du moteur plus froid, une durée de vie de la brosse plus longue, un bruit sonore plus faible et une plage de vitesse plus large
  • Commutateurs DIP pour étalonner facilement la commande pour différentes tailles de moteur
  • La tension secteur et la compensation de température minimisent la dérive de vitesse
  • Couper les pots sur la carte PC pour ajuster la limite de couple, la limite de vitesse minimale, la limite de vitesse maximale, le temps d’accélération et la régulation de vitesse
  • La rétroaction du FME arrière maintient une régulation de la vitesse supérieure à 2 %
  • Réservoir distant de 10k ohms et fil de connexion de 24 po fournis avec chaque commande
  • Connexions pour interrupteur d’inhibition fourni par l’utilisateur en option
  • Bornier pour une connexion rapide de la ligne et du moteur
  • Connecteur enfichable pour le réservoir de vitesse et interrupteur d’inhibition fourni par l’utilisateur en option
  • Souplesse lors de l’ajout de cartes d’interface enfichables. Voir les accessoires en option
  • Porte-fusibles de ligne et de moteur intégrés (les deux fusibles sont fournis)

Spécifications

  • Puissance
    1/3 hp
  • Tension d’entrée du variateur
    115 V c.a.
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension de sortie du variateur
    130 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-52
  • Fonction du contrôleur
    Exécuter/Arrêter/Sauter
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Type de rétroaction
    aucun
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Puissance maximale
    1/3 hp
  • Courant continu
    2.3 A
  • Courant de crête
    4.6 A
  • Plage de température ambiante
    32 à 122 °F
  • Type de frein
    Dynamique
  • Freinage
    Non
  • Détails supplémentaires
    Homologué pour un fonctionnement continu à une température ambiante de 50° C sans dissipateur thermique supplémentaire. Conçu pour être monté dans un boîtier séparé fourni par l’utilisateur. Entraîne les moteurs CC à aimant permanent Bodine 130 volts. Entraîne des moteurs CC à aimant permanent de 90 volts « service RCS » et de 130 volts « service MLI » fabriqués par d’autres fabricants.
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Poids
    4.00 lb, 2.9
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif