Motion
1681
Moteur à engrenage parallèle CA - 20:1 Rapport, 1/7 hp, 230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 0.78 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI00533329
N° MFR1681
Prix1,014.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - 20:1 Rapport, 1/7 hp, 230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 0.78 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI00533329
N° MFR1681
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
Votre prix1,014.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D’ENGRENAGE 1681

Spécifications

  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Puissance d’entrée
    1/7 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Tension d’alimentation
    230 V
  • Rapport de vitesse
    20:1
  • Régime de sortie
    70.0 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Courant de pleine charge
    0.78 A
  • Couple de pleine charge
    99 po/lb
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Cote IP
    IP20
  • Étape
    3
  • Cadre NEMA
    42R
  • Charge suspendue
    300 lb
  • Type de montage
    Visage
  • Condensateur
    494 01002 requis (vendu séparément)
  • Poids
    15.30 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3020
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif