Aperçu
Spécifications
- Type d’arbreParallèle
- Puissance d’entrée1/1600 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Rapport de vitesse30 :1
- Régime de sortie42.0 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge0.06 A
- Couple de pleine charge75 po-oz
- Classe d’isolationB
- Cote de fréquence60 Hz
- Normes respectéesCSA, CURUS, RoHS, UL
- Cote IPIP20
- Étape2
- Cadre NEMAK2
- Charge suspendue20 lb
- Type de montageVisage
- Condensateur494 00059 requis (vendu séparément)
- Poids2.90 lb
- Code d’harmonisation8501.10.3000
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownHomologué IP-69K pour la protection contre la poussière et l’infiltration d’eau à haute température et haute pression.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLe nouveau moteur à engrenages hypoidique de type 42R6-25H2 et 42R6-30H3 combine notre moteur TENV CA haute performance à onduleur 42R avec nos têtes d’engrenage hypoidiques très efficaces.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’équipement et la machinerie à moteur d’ingénierie inverseMotion a résolu ce problème critique en collaborant avec Bodine Electric pour désosser le moteur désuet.
Voir la documentation