Aperçu
- Cote IP-20 totalement fermée.
- Ventilateur refroidi pour une puissance de sortie élevée.
- Anneau central et écrans d’extrémité en aluminium pour une efficacité thermique élevée et un poids léger.
- Roulements à billes lubrifiés en permanence et testés contre le bruit.
- Le roulement verrouillé minimise le jeu axial de l’arbre.
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/6 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3450 tr/min
- Type de montagePied
- Mot-clé de description1/6 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP20
- Poids11 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownHomologué IP-69K pour la protection contre la poussière et l’infiltration d’eau à haute température et haute pression.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLe nouveau moteur à engrenages hypoidique de type 42R6-25H2 et 42R6-30H3 combine notre moteur TENV CA haute performance à onduleur 42R avec nos têtes d’engrenage hypoidiques très efficaces.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’équipement et la machinerie à moteur d’ingénierie inverseMotion a résolu ce problème critique en collaborant avec Bodine Electric pour désosser le moteur désuet.
Voir la documentation