Aperçu
- Cote IP-20 totalement fermée
- Ventilateur refroidi pour une puissance de sortie élevée
- Système d’isolation de classe « B » fonctionnant dans les limites de classe « A » pour prolonger la durée de vie de l’enroulement et du lubrifiant
- Anneau central et écrans d’extrémité en aluminium pour une efficacité thermique élevée et un poids léger
- Roulements à billes lubrifiés en permanence et testés contre le bruit
- Le roulement verrouillé minimise le jeu axial de l’arbre
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/3 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1700 tr/min
- Type de montageVisage
- Mot-clé de description1/3 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP20
- Poids20.5 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownRated IP-69K for protection against dust and high temperature, high pressure water ingress.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineThe new type 42R6-25H2 and 42R6-30H3 hypoid gearmotor combine our high-performance 42R inverter-duty AC, TENV motor with our highly efficient hypoid gearheads.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’équipement et la machinerie à moteur d’ingénierie inverseMotion solved this critical issue by partnering with Bodine Electric to reverse engineer the obsolete motor.
Voir la documentation