Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR D’ENGRENAGE 0159
Spécifications
- Type de moteurBrossé
- Type d’arbreParallèle
- Puissance d’entrée1/17 hp
- Tension d’alimentation du moteur130 V
- Rapport de vitesse18 :1
- Régime de sortie139.0 tr/min
- Couple de pleine charge21 po/lb
- Courant de pleine charge0.48 A
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Classe d’isolationB
- Cadre NEMA24A
- Normes respectéesCSA, CURUS, RoHS, UL
- Abréviation du boîtierTENV
- Cote IPIP20
- Type de condition de serviceService continu
- Étape2
- Charge suspendue100 lb
- Type de montageVisage
- Poids5.00 lb
- Code d’harmonisation8501.31.2000
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Bodine Wash-Down Stainless Steel Worm Gearmotors FlyerRated IP-69K for protection against dust and high temperature, high pressure water ingress.
View Literature
Bodine Hypoid BLDC Gearmotors FlyerThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
View Literature
Bodine Hypoid AC Gearmotors FlyerThe new type 42R6-25H2 and 42R6-30H3 hypoid gearmotor combine our high-performance 42R inverter-duty AC, TENV motor with our highly efficient hypoid gearheads.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Reverse-Engineered Motor Case StudyMotion solved this critical issue by partnering with Bodine Electric to reverse engineer the obsolete motor.
View Literature