Aperçu
- Moteur sans balais pour un couple élevé, une taille plus petite et aucun entretien
- Boîtier d’engrenage sans prise d’air
- Joints à lèvres industriels sur le moteur et les arbres de sortie
- Roulements à aiguilles sur l’ensemble pour une capacité de charge radiale accrue et une longue durée de vie
- Engrenages lubrifiés en permanence à l’aide de graisse semi-fluide pour une longue durée de vie
- Engrenage hélicoïdal en acier durci sélectivement pour plus de silence et un rapport sortie/taille élevé
Spécifications
- Type de moteurSans balais
- Type d’arbreParallèle
- Puissance d’entrée1/5 hp
- Tension d’alimentation du moteur130 V
- Rapport de vitesse120 :1
- Régime de sortie21.0 tr/min
- Couple de pleine charge350 po/lb
- Courant de pleine charge1.60 A
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Classe d’isolationB
- Cadre NEMA34B
- Normes respectéesCSA, CURUS, RoHS, UL
- Abréviation du boîtierTENV
- Cote IPIP20
- Type de condition de serviceService continu
- Étape4
- Profondeur globale4.64 po
- Hauteur totale4.64 po
- Largeur totale6.629 po
- Charge suspendue195 lb
- Type de montageVisage
- Dimensions globales6.629 x 4.64 x 4.64 po / 253 x 254 mm
- Poids11.00 lb
- Code d’harmonisation8501.31.3000
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownHomologué IP-69K pour la protection contre la poussière et l’infiltration d’eau à haute température et haute pression.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLe nouveau moteur à engrenages hypoidique de type 42R6-25H2 et 42R6-30H3 combine notre moteur TENV CA haute performance à onduleur 42R avec nos têtes d’engrenage hypoidiques très efficaces.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’équipement et la machinerie à moteur d’ingénierie inverseMotion a résolu ce problème critique en collaborant avec Bodine Electric pour désosser le moteur désuet.
Voir la documentation