Aperçu
- Le moteur 42A offre un couple de démarrage élevé, une vitesse réglable et une performance prévisible dans une gamme de conditions de fonctionnement
- Tête d’engrenage robuste conçue pour les charges continues lourdes avec amplement de résistance pour les charges de choc; sans prise d’air pour une durée de vie prolongée du joint
- Joints à lèvres industriels sur le moteur et les arbres de sortie
- Roulement à billes sur l’arbre de sortie pour une capacité de charge radiale et axiale élevée
- Engrenage lubrifié en permanence utilisant de l’huile pour une longue durée de vie
- Engrenage en bronze pour une capacité de charge élevée
- Vis sans fin durcie pour plus de résistance et une longue durée de vie
Spécifications
- Type de moteurBrossé
- Type d’arbreAngle droit
- Puissance d’entrée1/3 hp
- Tension d’alimentation du moteur130 V
- Rapport de vitesse10 :1
- Régime de sortie250.0 tr/min
- Couple de pleine charge52 po/lb
- Courant de pleine charge2.30 A
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Classe d’isolationB
- Cadre NEMA42A
- Normes respectéesCSA, CURUS, RoHS, UL
- Abréviation du boîtierTENV
- Cote IPIP20
- Type de condition de serviceService continu
- Étape1
- Hauteur totale7-1/4 po
- Largeur totale12.947 po
- Charge suspendue150 lb
- Type de montagePied
- Poids35.50 lb
- Code d’harmonisation8501.31.3000
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownHomologué IP-69K pour la protection contre la poussière et l’infiltration d’eau à haute température et haute pression.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLe nouveau moteur à engrenages hypoidique de type 42R6-25H2 et 42R6-30H3 combine notre moteur TENV CA haute performance à onduleur 42R avec nos têtes d’engrenage hypoidiques très efficaces.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’équipement et la machinerie à moteur d’ingénierie inverseMotion a résolu ce problème critique en collaborant avec Bodine Electric pour désosser le moteur désuet.
Voir la documentation