Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 5240
- Cote IP-20 totalement fermée et non ventilée
- Système d’isolation de classe « B » pour une longue durée de vie
- Écrans d’extrémité en aluminium pour une efficacité thermique élevée et un poids léger
- Roulements à billes lubrifiés en permanence et testés contre le bruit
- Le roulement verrouillé minimise le jeu axial de l’arbre
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/30 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1700 tr/min
- Type de montageVisage
- Mot-clé de description1/30 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP20
- Poids4.75 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Bodine Wash-Down Stainless Steel Worm Gearmotors FlyerRated IP-69K for protection against dust and high temperature, high pressure water ingress.
View Literature
Bodine Hypoid BLDC Gearmotors FlyerThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
View Literature
Bodine Hypoid AC Gearmotors FlyerThe new type 42R6-25H2 and 42R6-30H3 hypoid gearmotor combine our high-performance 42R inverter-duty AC, TENV motor with our highly efficient hypoid gearheads.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Reverse-Engineered Motor Case StudyMotion solved this critical issue by partnering with Bodine Electric to reverse engineer the obsolete motor.
View Literature