Aperçu
Spécifications
- Type d’arbreParallèle
- Puissance d’entrée1/30 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Tension d’alimentation115 V
- Rapport de vitesse6:1
- Régime de sortie285.0 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge0.45 A
- Couple de pleine charge5 po/lb
- Classe d’isolationB
- Cote de fréquence60 Hz
- Normes respectéesCSA, CURUS, RoHS, UL
- Cote IPIP20
- Étape3
- Cadre NEMA30R
- Charge suspendue65 lb
- Type de montageVisage
- Condensateur494 29449 requis (vendu séparément)
- Poids6.30 lb
- Code d’harmonisation8501.10.6020
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownRated IP-69K for protection against dust and high temperature, high pressure water ingress.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineThe new type 42R6-25H2 and 42R6-30H3 hypoid gearmotor combine our high-performance 42R inverter-duty AC, TENV motor with our highly efficient hypoid gearheads.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’équipement et la machinerie à moteur d’ingénierie inverseMotion solved this critical issue by partnering with Bodine Electric to reverse engineer the obsolete motor.
Voir la documentation