Aperçu
- Fonctionne de manière satisfaisante sur 50 ou 60 Hz
- Le rotor spécial offre une excellente performance pour les applications de maintien, d’enroulement et de tension
- Les enroulements spéciaux peuvent fournir un rotor verrouillé ou un couple inverse par intermittence à la tension nominale ou en continu à une tension réduite
- Cote IP-20 totalement fermée et non ventilée
- Roulements à billes lubrifiés en permanence et testés contre le bruit
Spécifications
- Catégorie de moteurMaintien du moteur dynamométrique
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/300 hp
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Taille du cadreKCI
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.74 A
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1580 tr/min
- Couple de pleine charge7 po-oz
- Classe d’isolationA
- Cote IPIP20
- Normes respectéesCSA, CURUS, ROHS, UL
- Condensateur494 01047 - Compris
- Capacité de charge suspendue0 lb
- Code d’harmonisation8501.40.2040
- Poids2.25 lb
- Détails supplémentairesLe condensateur est inclus avec le moteur. Le montage frontal est standard.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageVisage
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownHomologué IP-69K pour la protection contre la poussière et l’infiltration d’eau à haute température et haute pression.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLe nouveau moteur à engrenages hypoidique de type 42R6-25H2 et 42R6-30H3 combine notre moteur TENV CA haute performance à onduleur 42R avec nos têtes d’engrenage hypoidiques très efficaces.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’équipement et la machinerie à moteur d’ingénierie inverseMotion a résolu ce problème critique en collaborant avec Bodine Electric pour désosser le moteur désuet.
Voir la documentation