Motion
0632
Moteur à couple de maintien - 1/300 ch, 1500 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48R , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1560 tr/min, montage sur le visage, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00533675
N° MFR0632
Prix508.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à couple de maintien - 1/300 ch, 1500 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48R , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1560 tr/min, montage sur le visage, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00533675
N° MFR0632
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
Votre prix508.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 0632
  • Fonctionne de manière satisfaisante sur 50 ou 60 Hz
  • Le rotor spécial offre une excellente performance pour les applications de maintien, d’enroulement et de tension
  • Les enroulements spéciaux peuvent fournir un rotor verrouillé ou un couple inverse par intermittence à la tension nominale ou en continu à une tension réduite
  • Cote IP-20 totalement fermée et non ventilée
  • Roulements à billes lubrifiés en permanence et testés contre le bruit
  • Le roulement verrouillé minimise le jeu axial de l’arbre

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Maintien du moteur dynamométrique
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/300 hp
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Taille du cadre
    48R
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.20 A
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1560 tr/min
  • Couple de pleine charge
    65 po-oz
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, ROHS, UL
  • Condensateur
    494 01107 - Non inclus
  • Capacité de charge suspendue
    0 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2040
  • Poids
    20 lb
  • Détails supplémentaires
    Le condensateur n’est pas inclus avec le moteur. Le montage frontal est standard. Le moteur comprend également un support de base.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Visage
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif