0626
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 30  :1, 1/8 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 1.70 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI00533682
N° MFR0626
Prix778.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 30  :1, 1/8 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 1.70 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI00533682
N° MFR0626
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
Votre prix778.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D’ENGRENAGE 0626

Spécifications

  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Rapport de vitesse
    30 :1
  • Régime de sortie
    57.0 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Courant de pleine charge
    1.70 A
  • Couple de pleine charge
    75 po/lb
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Cote IP
    IP20
  • Étape
    1
  • Cadre NEMA
    42R
  • Charge suspendue
    80 lb
  • Type de montage
    Pied
  • Condensateur
    494 01006 requis (vendu séparément)
  • Poids
    13.50 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3020
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif