Motion
0701
Moteur à usage général - 1/1600 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, montage sur le visage
N° D’ARTICLE MI00533722
N° MFR0701
Prix319.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/1600 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, montage sur le visage
N° D’ARTICLE MI00533722
N° MFR0701
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
Prix319.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 0701
  • Cote IP-20 totalement fermée et non ventilée
  • Roulements à billes lubrifiés en permanence et testés contre le bruit
  • L’enroulement à trois fils simplifie le circuit d’inversion
  • Impédance protégée pour prévenir la surcharge de courant (le moteur peut être calé indéfiniment sans surchauffe)
  • Versions à glissement élevé pour un couple de démarrage accru

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/1600 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Visage
  • Mot-clé de description
    1/1600 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    20
  • Poids
    1.60 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif