Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR D’ENGRENAGE 0718
Spécifications
- Type d’arbreParallèle
- Puissance d’entrée1/450 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Rapport de vitesse18 :1
- Régime de sortie86.0 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge0.08 A
- Couple de pleine charge21 po-oz
- Classe d’isolationA
- Cote de fréquence60 Hz
- Normes respectéesCSA, CURUS, RoHS, UL
- Cote IPIP20
- Étape2
- Cadre NEMAK2
- Charge suspendue20 lb
- Type de montageVisage
- Condensateur494 00046 inclus
- Poids2.30 lb
- Code d’harmonisation8501.10.3000
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Bodine Wash-Down Stainless Steel Worm Gearmotors FlyerRated IP-69K for protection against dust and high temperature, high pressure water ingress.
View Literature
Bodine Hypoid BLDC Gearmotors FlyerThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
View Literature
Bodine Hypoid AC Gearmotors FlyerThe new type 42R6-25H2 and 42R6-30H3 hypoid gearmotor combine our high-performance 42R inverter-duty AC, TENV motor with our highly efficient hypoid gearheads.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Reverse-Engineered Motor Case StudyMotion solved this critical issue by partnering with Bodine Electric to reverse engineer the obsolete motor.
View Literature