0732
Moteur à engrenage parallèle CA - 60:1 Rapport, 1/300 hp, 115 V, 1 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 0.11 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI00533748
N° MFR0732
Prix388.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - 60:1 Rapport, 1/300 hp, 115 V, 1 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 0.11 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI00533748
N° MFR0732
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
Votre prix388.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D’ENGRENAGE 0732

Spécifications

  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Puissance d’entrée
    1/300 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • Rapport de vitesse
    60:1
  • Régime de sortie
    26.0 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    0.11 A
  • Couple de pleine charge
    80 po-oz
  • Classe d’isolation
    A
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Cote IP
    IP20
  • Étape
    3
  • Cadre NEMA
    K2
  • Charge suspendue
    20 lb
  • Type de montage
    Visage
  • Condensateur
    494 00048 inclus
  • Poids
    2.70 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.10.3000
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif