Aperçu
- Fonctionne sur une ligne de 115 volts c.a.
- Sortie CC filtrée pour un fonctionnement du moteur plus froid, une durée de vie de la brosse plus longue, un bruit sonore plus faible et une plage de vitesse plus large
- Commutateurs DIP pour étalonner facilement la commande pour différentes tailles de moteur
- La tension secteur et la compensation de température minimisent la dérive de vitesse
- Couper les pots sur la carte PC pour ajuster la limite de couple, la limite de vitesse minimale, la limite de vitesse maximale, le temps d’accélération et la régulation de vitesse
- La rétroaction du FME arrière maintient une régulation de la vitesse supérieure à 2 %
- Réservoir distant de 10k ohms et fil de connexion de 24 po fournis avec chaque commande
- Connexions pour interrupteur d’inhibition fourni par l’utilisateur en option
- Bornier pour une connexion rapide de la ligne et du moteur
- Connecteur enfichable pour le réservoir de vitesse et interrupteur d’inhibition fourni par l’utilisateur en option
- Souplesse lors de l’ajout de cartes d’interface enfichables. Voir les accessoires en option
- Porte-fusibles de ligne et de moteur intégrés (les deux fusibles sont fournis)
Spécifications
- Détails supplémentairesHomologué pour un fonctionnement continu à une température ambiante de 50° C sans dissipateur thermique supplémentaire. Conçu pour être monté dans un boîtier séparé fourni par l’utilisateur. Entraîne les moteurs CC à aimant permanent Bodine 130 volts. Entraîne des moteurs CC à aimant permanent de 90 volts « service RCS » et de 130 volts « service MLI » fabriqués par d’autres fabricants.
- Plage de température ambiante32 à 122 °F
- Type de freinDynamique
- FreinageNon
- Type de produitEntraînements CC
- Courant continu0.5 A
- Phase d’entrée du variateur1 ph
- Tension d’entrée du variateur115 V c.a.
- Tension de sortie du variateur130 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierIP-52
- Type de boîtierChâssis
- Type de rétroactionaucun
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Fonction du contrôleurExécuter/Arrêter/Sauter
- Puissance1/17 hp
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Puissance maximale1/17 hp
- Courant de crête1 A
- Normes respectéesUL, CSA
- Poids2.50 lb, 1.6
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownHomologué IP-69K pour la protection contre la poussière et l’infiltration d’eau à haute température et haute pression.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLe nouveau moteur à engrenages hypoidique de type 42R6-25H2 et 42R6-30H3 combine notre moteur TENV CA haute performance à onduleur 42R avec nos têtes d’engrenage hypoidiques très efficaces.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’équipement et la machinerie à moteur d’ingénierie inverseMotion a résolu ce problème critique en collaborant avec Bodine Electric pour désosser le moteur désuet.
Voir la documentation