815
Entraînement CC - 1/17 hp, entrée 115 V c.a., 1 ph, sortie 130 V c.c., non régénératif, IP-52, 50/60 Hz, NEMA 12
N° D’ARTICLE MI00533785
N° MFR815
Prix490.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1/17 hp, entrée 115 V c.a., 1 ph, sortie 130 V c.c., non régénératif, IP-52, 50/60 Hz, NEMA 12
N° D’ARTICLE MI00533785
N° MFR815
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
Votre prix490.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR 0815
  • Fonctionne sur une ligne de 115 volts c.a., 50/60 Hz
  • Sortie CC filtrée pour un fonctionnement du moteur plus froid, une durée de vie de la brosse plus longue, un bruit sonore plus faible et une plage de vitesse plus large
  • Commutateurs DIP pour étalonner facilement la commande pour différentes tailles de moteur
  • La compensation de la tension de ligne et de la température minimise la dérive de vitesse
  • Boîtier NEMA 12 pour la protection de l’environnement
  • Couper les pots sur la carte PC pour ajuster la limite de couple, la limite de vitesse minimale, la limite de vitesse maximale, le temps d’accélération et la régulation de vitesse
  • La vitesse peut être réglée manuellement à l’aide d’un réservoir monté sur le boîtier
  • Bornier à l’intérieur du boîtier pour une connexion rapide de la ligne et du moteur
  • La rétroaction du FME arrière maintient une régulation de la vitesse supérieure à 2 %
  • Porte-fusibles pour conduite et moteur à l’intérieur du boîtier (les deux fusibles sont fournis)
  • Interrupteur à bascule sur le boîtier pour activer/désactiver l’alimentation c.a.
  • La lampe sur le boîtier indique une alimentation c.a. sous tension

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Homologué pour un fonctionnement continu dans une température ambiante de 40° sans dissipateur thermique supplémentaire. Entraîne les moteurs CC à aimant permanent Bodine 130V . Entraîne les moteurs CC à aimant permanent 90V « service RCS » et 130V « service MLI » fabriqués par d’autres fabricants.
  • Plage de température ambiante
    32 à 104 °F
  • Type de frein
    Dynamique
  • Freinage
    Oui
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Courant continu
    0.5 A
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    115 V c.a.
  • Tension de sortie du variateur
    130 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-52
  • Type de boîtier
    NEMA 12
  • Type de rétroaction
    aucun
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Fonction du contrôleur
    Exécuter/Arrêter/Sauter
  • Puissance
    1/17 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance maximale
    1/17 hp
  • Courant de crête
    1 A
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Poids
    8.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif