Aperçu
Description du fabricant
CONTRÔLEUR 0855
- Fonctionne sur une ligne de 115 volts c.a., 50/60 Hz
- Sortie CC filtrée pour un fonctionnement du moteur plus froid, une durée de vie de la brosse plus longue, un bruit sonore plus faible et une plage de vitesse plus large
- Commutateurs DIP pour étalonner facilement la commande pour différentes tailles de moteur
- La compensation de la tension de ligne et de la température minimise la dérive de vitesse
- Boîtier NEMA 12 pour la protection de l’environnement
- Couper les pots sur la carte PC pour ajuster la limite de couple, la limite de vitesse minimale, la limite de vitesse maximale, le temps d’accélération et la régulation de vitesse
- La vitesse peut être réglée manuellement à l’aide d’un réservoir monté sur le boîtier
- Bornier à l’intérieur du boîtier pour une connexion rapide de la ligne et du moteur
- La rétroaction du FME arrière maintient une régulation de la vitesse supérieure à 2 %
- Porte-fusibles pour conduite et moteur à l’intérieur du boîtier (les deux fusibles sont fournis)
- Interrupteur à bascule sur le boîtier pour activer/désactiver l’alimentation c.a.
- La lampe sur le boîtier indique une alimentation c.a. sous tension
Spécifications
- Détails supplémentairesHomologué pour un fonctionnement continu dans une température ambiante de 40° sans dissipateur thermique supplémentaire. Entraîne les moteurs CC à aimant permanent Bodine 130V . Entraîne les moteurs CC à aimant permanent 90V « service RCS » et 130V « service MLI » fabriqués par d’autres fabricants.
- Plage de température ambiante32 à 104 °F
- Type de freinDynamique
- FreinageNon
- Type de produitEntraînements CC
- Courant continu2.3 A
- Phase d’entrée du variateur1 ph
- Tension d’entrée du variateur115 V c.a.
- Tension de sortie du variateur130 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierIP-52
- Type de boîtierNEMA 12
- Type de rétroactionaucun
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Fonction du contrôleurExécuter/Arrêter/Sauter
- Puissance1/3 hp
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Puissance maximale1/3 hp
- Courant de crête4.6 A
- Normes respectéesUL, CSA
- Poids8.00 lb, 7.71
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Bodine Wash-Down Stainless Steel Worm Gearmotors FlyerRated IP-69K for protection against dust and high temperature, high pressure water ingress.
View Literature
Bodine Hypoid BLDC Gearmotors FlyerThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
View Literature
Bodine Hypoid AC Gearmotors FlyerThe new type 42R6-25H2 and 42R6-30H3 hypoid gearmotor combine our high-performance 42R inverter-duty AC, TENV motor with our highly efficient hypoid gearheads.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Reverse-Engineered Motor Case StudyMotion solved this critical issue by partnering with Bodine Electric to reverse engineer the obsolete motor.
View Literature