Aperçu
- Fonctionne sur une ligne de 115 volts c.a.
- Sortie CC filtrée pour un fonctionnement du moteur plus froid, une durée de vie de la brosse plus longue, un bruit sonore plus faible, une plage de vitesse plus large
- Commutateurs DIP pour étalonner facilement la commande pour différentes tailles de moteur
- La compensation de la tension de ligne et de la température minimise la dérive de vitesse
- Boîtier NEMA 12 pour la protection de l’environnement
- Freinage dynamique pour des arrêts rapides
- Couper les pots sur la carte PC pour ajuster la limite de couple, la limite de vitesse minimale, la limite de vitesse maximale, le temps d’accélération et la régulation de vitesse
- La vitesse peut être réglée manuellement à l’aide d’un réservoir monté sur le boîtier
- Interrupteur à bascule sur le boîtier pour activer/désactiver l’alimentation c.a.
- Interrupteur rotatif sur le boîtier pour le sens
- La lampe sur le boîtier indique une alimentation c.a. sous tension
- Bornier à l’intérieur du boîtier pour la connexion du moteur
- La rétroaction du FME arrière maintient une régulation de la vitesse supérieure à 2 %
- Porte-fusibles pour conduite et moteur à l’intérieur du boîtier (fusibles inclus)
Spécifications
- Détails supplémentairesHomologué pour un fonctionnement continu dans une température ambiante de 40° sans dissipateur thermique supplémentaire. Entraîne les moteurs CC à aimant permanent Bodine 130V . Entraîne les moteurs CC à aimant permanent 90V « service RCS » et 130V « service MLI » fabriqués par d’autres fabricants.
- Plage de température ambiante32 à 104 °F
- Type de freinDynamique
- FreinageOui
- Type de produitEntraînements CC
- Courant continu2.3 A
- Phase d’entrée du variateur1 ph
- Tension d’entrée du variateur115 V c.a.
- Tension de sortie du variateur130 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierIP-52
- Type de boîtierNEMA 12
- Type de rétroactionaucun
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Fonction du contrôleurExécution/Arrêt/Saut - Avant/Arrière
- Puissance1/3 hp
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Puissance maximale1/3 hp
- Courant de crête4.6 A
- Normes respectéesUL, CSA
- Poids8.00 lb, 8
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownHomologué IP-69K pour la protection contre la poussière et l’infiltration d’eau à haute température et haute pression.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLe nouveau moteur à engrenages hypoidique de type 42R6-25H2 et 42R6-30H3 combine notre moteur TENV CA haute performance à onduleur 42R avec nos têtes d’engrenage hypoidiques très efficaces.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’équipement et la machinerie à moteur d’ingénierie inverseMotion a résolu ce problème critique en collaborant avec Bodine Electric pour désosser le moteur désuet.
Voir la documentation