Aperçu
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur1/4 hp
- Tension d’armature c.c.130 V
- Régime de base2500 tr/min
- Type de boîtierTENV
- Couple de pleine charge101 po
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownHomologué IP-69K pour la protection contre la poussière et l’infiltration d’eau à haute température et haute pression.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLe nouveau moteur à engrenages hypoidique de type 42R6-25H2 et 42R6-30H3 combine notre moteur TENV CA haute performance à onduleur 42R avec nos têtes d’engrenage hypoidiques très efficaces.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’équipement et la machinerie à moteur d’ingénierie inverseMotion a résolu ce problème critique en collaborant avec Bodine Electric pour désosser le moteur désuet.
Voir la documentation