GSL3509M
Fonction agricole - Moteur d'agitation à grains - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 56Z , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00533887
N° MFRGSL3509M
Prix1,340.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur d'agitation à grains - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 56Z , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00533887
N° MFRGSL3509M
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
Prix1,340.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GSL3509M 1.5 1725 TEFC 230 56Z

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur d'agitation à grain
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Taille du cadre
    56Z
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Courant de pleine charge
    6.90–6.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Ampères à tension
    6.9 A @ 208 V; 6.4 A @ 230 V
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.29 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    45 lb
  • Demandes
    Systèmes d’agitation de bac à grains intérieurs.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568122082
  • Détails supplémentaires
    Fini époxy résistant à la corrosion, couvercle de ventilateur à fentes conçu pour éviter l’obstruction. Chauffage thermique manuel avec couvercle. Facteur de service 1.00 , isolation de classe F.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif