Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole – Moteur à entraînement par tour d’irrigation – 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, 56C cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 50/60 Hz, Face en C/montage sans pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00533890
N° MFRIM3540A

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
IM3540A 1 1800 380/460 56C

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement de la tour d’irrigation
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Courant de pleine charge
    1.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Ampères à tension
    1.8 A @ 380 V; 1.7 A @ 460 V
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Volts à fréquence
    380 V à 50 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.27 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Poids
    42 lb
  • Demandes
    Moteurs d’entraînement de tour d’irrigation.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Détails supplémentaires
    Scellé aux plaques d’extrémité. Élimine l’eau. Boîte de conduit moulée dans la plaque d'extrémité avant. Peinture époxy. Capacités de surcharge élevées. Le « P » indique qu’il y a moins de plaque d’extrémité de poulie pour un montage intégral; peut être modifié sur place pour les anciens modèles avec boulons internes. Fonctionne à 50/60 Hz. Facteur de service 1.00 .
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif